• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AMF-Writer Large

Artikel-Nr.: 17418
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AMF-Writer Large

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 17418
EAN / GTIN 4020772017415
Herstellernummer 17418
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

AMF-Writer Large, Markierungswerkzeug,
passend für 20 mm Spannzangen und Weldonaufnahmen.

Merkmal:

  • Nadel: 90R10 Ex00
  • R1: 1,0 mm
  • Drehzahl: 0-300 1/min
  • max. Kennzeichnungs-
    geschwindigkeit: 200
  • Gewicht: 243 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 24 mm
  • D4: 36 mm
  • D5: 42 mm
  • L1: 119 mm
  • L2: 108 mm
  • L3: 11 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 65 mm
  • L6: 36 mm