AMF-Writer Large

Cod articol.: 17418
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului AMF-Writer Large

Identificare și clasificare

Cod articol 17418
EAN / GTIN 4020772017415
Număr producător 17418
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

AMF-Writer mare, instrument de marcare,
Potrivit pentru mandrine de 20 mm și monturi Weldon.

Caracteristică:

  • Ac: 90R10 Ex00
  • R1: 1,0 mm
  • Turaţie: 0-300 1 rpm
  • max. Etichetarea
    viteză: 200
  • greutate: 243 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 24 mm
  • D4: 36 mm
  • D5: 42 mm
  • L1: 119 mm
  • L2: 108 mm
  • L3: 11 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 65 mm
  • L6: 36 mm