AMF-Writer large

Réf.: 17418
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant AMF-Writer Large

Identification et classification

Référence article 17418
EAN / GTIN 4020772017415
Réf. fabricant 17418
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

AMF-Writer large, outil de marquage,
Convient aux mandrins à pince de 20 mm et aux supports Weldon.

Caractéristique(s):

  • Aiguille: 90R10 Ex00
  • R1: 1,0 mm
  • Vitesse de rotation: 0-300 tr/min
  • max. Étiquetage
    de coupe: 200
  • Poids: 243 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 24 mm
  • D4: 36 mm
  • D5: 42 mm
  • L1: 119 mm
  • L2: 108 mm
  • L3: 11 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 65 mm
  • L6: 36 mm