AMF-Writer Large

Codice art.: 17418
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto AMF-Writer Large

Identificazione e classificazione

Codice articolo 17418
EAN / GTIN 4020772017415
Codice del produttore 17418
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

AMF-Writer Large, strumento di marcatura,
Adatto per mandrini a pinza da 20 mm e supporti Weldon.

Proprietà:

  • Ago: 90R10 Ex00
  • R1: 1,0 mm
  • Numero di giri: 0-300 1 giri/min
  • max. Etichettatura
    di taglio: 200
  • peso: 243 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 24 mm
  • D4: 36 mm
  • D5: 42 mm
  • L1: 119 mm
  • L2: 108 mm
  • L3: 11 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 65 mm
  • L6: 36 mm