AMF-Writer Large

Art.-nr.: 17418
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse AMF-Writer Large

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 17418
EAN/GTIN 4020772017415
Producentnummer 17418
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

AMF-Writer Large, markeringsværktøj,
Velegnet til 20 mm spændetænger- og Weldon-billeder.

Egenskab:

  • Nål: 90R10 Ex00
  • R1: 1,0 mm
  • Omdrejningstal: 0-300 1 o/min.
  • maks. Mærkning
    hastighed: 200
  • Vægt: 243 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 24 mm
  • D4: 36 mm
  • D5: 42 mm
  • L1: 119 mm
  • L2: 108 mm
  • L3: 11 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 65 mm
  • L6: 36 mm