Dig. Indicator w. combined analogue/digital display 12.5mm

Nr art.: 1734522
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica obudowy 60 mm
Stopień ochrony IP IP42
Opakowanie karton
Materiał obudowy aluminium
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 12,5 mm
Pomiar siły min. 0,65 N
Pomiar siły maks. 0,9 N
Powtarzalność 1 µm
Granica błędu 0,004 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 4 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali 0,001 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Odczyt, cal 0,0001 cal
Wysokość cyfr 8,5 mm
Złącze Digimatic; Opto RS232C; Złącze USB
Funkcja preset tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1734522
EAN / GTIN 4029713020712
Numer producenta 1734522
Numer L L40510 1766
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Aluminium housing
  • Hardened stainless steel spindle
  • Outer ring (Bezel) Ø 60 mm
  • Replacement probe tip M 2,5
  • Protection class IP42
  • Clamping shank Ø 8 mm
  • Display unit can be rotated through 280°
  • LCD display with 8,5 mm high numerals
  • Factory standard

Opis:

Dig. Indicator w. combined analogue/digital display 12.5mm

Cecha szcz.:

  • IP class: IP 42
  • Reading: 0.001 mm
  • Error Limit (mm): 0.004 mm
  • Error Limit (µm): 4 µm
  • Digit height: 8.5 mm
  • Measuring force MIN: 0.65 N
  • Measuring force MAX: 0.9 N
  • Measuring span in mm: 12.5 mm
  • Error limit Measuring range µm: 4 µm
  • Repeatability [µm]: 1 µm
  • Digital measuring force: 0.65 - 0.9

Norma:

Factory standard