Digitální číselník s kombinovaným zobrazením čísel a stupnic, MB 12,5 mm

Artiklové číslo: 1734522
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Průměr krytu 60 mm
Typ krytí IP IP42
Obal Karton
Materiál pouzdra hliník
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 12,5 mm
Měřicí síla min. 0,65 N
Měřicí síla max. 0,9 N
Opakovatelnost 1 µm
Mez chyby 0,004 mm
Odchylka měření MPE 4 µm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma výrobní norma
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dělení stupnice 0,001 mm
Jednotka odečet milimetr; palce
Odečet, milimetr 0,001 mm
Odečet, palce 0,0001 palec
Výška číslic 8,5 mm
Rozhraní Digimatic; Opto RS232C; Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1734522
EAN / GTIN 4029713020712
Číslo výrobce 1734522
L-číslo L40510 1766
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Hliníkové pouzdro
  • Kalené vřeteno z nerezové oceli
  • Vnější kroužek (rámeček) Ø 60 mm
  • Náhradní hrot sondy M 2,5
  • Třída ochrany IP42
  • Upínací stopka Ø 8 mm
  • Zobrazovací jednotku lze otáčet o 280°
  • LCD displej s 8,5 mm vysokými číslicemi
  • Tovární standard

Popis:

Digitální číselník DIGI-MET s kombinovaným zobrazením čísel a stupnic. Rozsah měření 12,5 mm / 0,5 palce. Přepínatelná hodnota kroku číslice 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm / 0,00005 palce. Přesnost 0,005 mm. Hliníkové pouzdro: Vnější kroužek Ø 60 mm. S nerezovým kaleným vřetenem a vyměnitelným hrotem sondy M 2,5 mm. Upínací stopka Ø 8 mm h 6. S otočným čtecím polem 280° a velkým LCD displejem s 8,5 mm vysokými číslicemi. Třída ochrany IP 42. Elektronické funkce: Zapnutí/vypnutí, možnost nastavení nuly v libovolném bodě a přepínání mm/palec. Funkce PRESET (přednastavení měření) - funkce ABS (displej lze nastavit na nulu, aniž by se ztratil odkaz na PRESET), vstupní faktor, funkce tolerance a funkce MAX-MIN. Změna směru počítání a individuální zámek klávesnice. Variabilní datový výstup USB, Opto RS 232 nebo Digimatic. Balení: Kartonová krabice

Charakteristika:

  • Třída IP: IP 42
  • Čtení: 0,001 mm
  • Mez chyby (mm): 0,004 mm
  • Mez chyby (µm): 4 µm
  • Výška číslic: 8,5 mm
  • MIN. Měřicí síla: 0,65 N
  • Měřicí síla Max: 0,9 N
  • Rozsah měření v mm: 12,5 mm
  • Mez chyby rozsah měření µm: 4 µm
  • Opakovatelnost [µm]: 1 µm
  • Digitální měřicí síla: 0,65–0,9

Norma:

Factory standard