Comparateur digital avec chiffre et affichage combiné, course 12,5mm

Réf.: 1734522
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Durchmesser Gehäuse 60 mm
IP Schutzart IP42
Verpackung Karton
Material Gehäuse Aluminium
Anzeige digital
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 12,5 mm
Messkraft min. 0,65 N
Messkraft max. 0,9 N
Wiederholbarkeit 1 µm
Fehlergrenze 0,004 mm
Messabweichung MPE 4 µm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Norm Werksnorm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Skalenteilungswert 0,001 mm
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Ablesung, Zoll 0,0001 Zoll
Ziffernhöhe 8,5 mm
Schnittstelle Digimatic; Opto RS232C; USB-Schnittstelle
Preset-Funktion oui
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identification et classification

Référence article 1734522
EAN / GTIN 4029713020712
Réf. fabricant 1734522
Article hors catalogue L40510 1766
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Boîtier en aluminium
  • Broche en acier inoxydable trempé
  • Bague extérieure (lunette) Ø 60 mm
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Indice de protection IP42
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • L'unité d'affichage peut pivoter de 280°
  • Affichage LCD avec chiffres de 8,5 mm de haut
  • Standard d'usine

Description:

Indicateur numérique de cadran, DIGI-MET avec affichage combiné du nombre et de l'échelle. Plage de mesure 12,5 mm / 0,5 pouce. Valeur du pas de chiffre commutable 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm / 0,00005 pouce. Précision de 0,005 mm. Boîtier en aluminium : Anneau extérieur Ø 60mm. Avec une broche en acier inoxydable et trempé et une pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Tige de serrage Ø 8mm h 6. Avec champ de lecture rotatif de 280° et grand écran LCD avec chiffres de 8,5 mm de hauteur. Classe de protection IP 42. Fonctions électroniques : Commutation marche/arrêt, mise à zéro possible en tout point, ainsi que commutation mm/pouce. Fonction PRESET (préréglage de la mesure) - Fonction ABS (l'affichage peut être mis à zéro sans perdre la référence à PRESET), entrée de facteurs, fonction de tolérance et fonction MAX-MIN. Inversion du sens de comptage et verrouillage individuel du clavier. Sortie de données variables USB, Opto RS 232 ou Digimatic. Emballage : Boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Classe IP : IP 42
  • Lecture : 0,001 mm
  • Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 4 µm
  • Hauteur des chiffres : 8,5 mm
  • Force de mesure MIN : 0,65 N.
  • Force de mesure MAX : 0,9 N.
  • Plage de mesure en mm : 12,5 mm
  • Plage de mesure de limite d'erreur µm : 4 µm
  • Répétabilité [µm] : 1 µm
  • Force de mesure numérique : 0,65 - 0,9

Norme:

Factory standard