Digital indikator med kombineret tal/skala display, MB 12,5mm

Art.-nr.: 1734522
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Husdiameter 60 mm
IP-kapslingsklasse IP42
Emballage Pap
Materiale, hus aluminium
Display digital
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 12,5 mm
Målekraft min. 0,65 N
Målekraft maks. 0,9 N
Repeterbarhed 1 µm
Fejlgrænse 0,004 mm
Måleafvigelse MPE 4 µm
Spændeakseldiameter 8 mm
Spændeakseltolerence h6
Standard fabriksstandard
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Skalainddelingsværdi 0,001 mm
Aflæsning af enhed millimeter; tommer
Aflæsning, millimeter 0,001 mm
Aflæsning, tommer 0,0001 tommer
Cifferhøjde 8,5 mm
Grænseflade Digimatic; Opto RS232C; USB-interface
Preset-funktion ja
Indhold enkelt del
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1734522
EAN/GTIN 4029713020712
Producentnummer 1734522
L-nummer L40510 1766
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Aluminiumshus
  • Spindel af hærdet rustfrit stål
  • Udvendig ring (frontramme) Ø 60 mm
  • Ekstra probespids M 2,5
  • Beskyttelsesklasse IP42
  • Spændeskaft Ø 8 mm
  • Displayenheden kan drejes 280 grader
  • LCD-display med 8,5 mm høje tal
  • Fabriksstandard

Beskrivelse:

Digital indikator, DIGI-MET med kombineret tal-/skalavisning. Måleområde 12,5 mm / 0,5 tommer. Digit trinværdi omskiftelig 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm / 0,00005 tommer. Nøjagtighed 0,005 mm. Hus i aluminium: Ydre ring Ø 60 mm. Med rustfri stål, hærdet spindel og udskiftelig probetip M 2,5mm. Spændeskaft Ø 8 mm h 6. Med drejeligt aflæsningsfelt 280° og LCD-storskærm med 8,5 mm høje cifre. Beskyttelsesklasse IP 42. Elektroniske funktioner: Tænd/sluk-kobling, nulindstilling mulig på ethvert punkt samt mm/tommer-kobling. PRESET-funktion (forindstilling af måling) - ABS-funktion (displayet kan sættes til nul uden at miste referencen til PRESET), faktorindgang, tolerancefunktion og MAX-MIN-funktion. Omvendt tælleretning og individuel tastaturlås. Variabel dataudgang USB, Opto RS 232 eller Digimatic. Emballage: Papkasse

Egenskab:

  • IP-klasse: IP 42
  • Aflæsning: 0,001 mm
  • Fejlgrænse (mm): 0,004 mm
  • Fejlgrænse (µm): 4 µm
  • Cifferhøjde: 8,5 mm
  • Målekraft MIN.: 0.65 N
  • Målekraft MAX: 0.9 N
  • Måleområde i mm: 12,5 mm
  • Måleområde for fejlgrænse µm: 4 µm
  • Repeterbarhed [µm]: 1 µm
  • Digital målekraft: 0.65 - 0.9

Norm:

Factory standard