Indicador digital con pantalla combinada analógica/digital 12,5mm

Número de artículo: 1734522
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 1734522
EAN / GTIN 4029713020712
Número del fabricante 1734522
Número L L40510 1766
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Vivienda de aluminio
  • Eje de acero inoxidable endurecido
  • Anillo exterior (bisel) Ø 60 mm
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Clase de protección IP42
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • La unidad de visualización se puede girar a través de 280 °
  • Pantalla LCD con números altos de 8,5 mm
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Indicador digital, DIGI-MET con visualización combinada de números y escalas. Rango de medición 12,5 mm / 0,5 pulgadas. Valor de paso de dígitos conmutable 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm / .00005 pulgadas. Precisión de 0,005 mm. Carcasa de aluminio: Anillo exterior Ø 60mm. Con husillo de acero inoxidable endurecido y punta de sonda intercambiable M 2,5mm. Vástago de sujeción Ø 8mm h 6. Con campo de lectura giratorio 280° y pantalla LCD de gran tamaño con dígitos de 8,5 mm de altura. Clase de protección IP 42. Funciones electrónicas: Conexión/desconexión, posibilidad de puesta a cero en cualquier punto, así como conmutación en mm/pulgadas. Función PRESET (preajuste de la medición) - Función ABS (la pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia a PRESET), entrada de factores, función de tolerancia y función MAX-MIN. Inversión del sentido de la cuenta y bloqueo individual del teclado. Salida de datos variable USB, Opto RS 232 o Digimatic. Embalaje: Caja de cartón

Característica:

  • Clase IP: IP 42
  • Leyendo: 0,001 mm
  • Límite de error (mm): 0,004 mm
  • Límite de error (µm): 4 µm
  • Altura del dígito: 8,5 mm
  • Fuerza de medición MIN: 0,65 N
  • Fuerza de medición MAX: 0,9 N
  • Palmo de medición en mm: 12,5 mm
  • Límite de error Rango de medición µm: 4 µm
  • Repetibilidad [µm]: 1 µm
  • Fuerza de medición digital: 0,65 - 0,9

Norma:

Factory standard