Izvedba:
- Aluminijasto ohišje
- Utrjeno vreteno iz nerjavečega jekla
- Zunanji obroč (okvir) Ø 60 mm
- Nadomestna konica sonde M 2,5
- Zaščitni razred IP42
- Vpenjalo Ø 8 mm
- Zaslon lahko zavrtite za 280°
- LCD zaslon z 8,5 mm visokimi številkami
- Tovarniški standard
Opis:
Digitalni številčnik, DIGI-MET s kombiniranim prikazom številk/skale. Merilno območje 12,5 mm / 0,5 palca. Preklopna vrednost stopnje števke 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm / 0,00005 palca. Natančnost 0,005 mm. Aluminijasto ohišje: zunanji obroč Ø 60 mm. S kaljenim vretenom iz nerjavnega jekla in zamenljivo konico sonde M 2,5 mm. Vpenjalni nastavek Ø 8 mm h 6. Z vrtljivim odčitovalnim poljem 280° in velikim LCD-zaslonom z 8,5 mm visokimi številkami. Zaščitni razred IP 42. Elektronske funkcije: Vklop/izklop, možnost nastavitve ničle na kateri koli točki ter preklapljanje mm/inch. Funkcija PRESET (prednastavitev meritev) - funkcija ABS (prikaz lahko nastavite na nič, ne da bi izgubili referenco na PRESET), vnos faktorja, funkcija tolerance in funkcija MAX-MIN. Obračanje smeri štetja in zaklepanje posamezne tipkovnice. Izhod spremenljivih podatkov USB, Opto RS 232 ali Digimatic. Pakiranje: kartonska škatla
Lastnosti:
- Razred IP: IP 42
- Odčitavanje: 0,001 mm
- Omejitev napak (mm): 0,004 mm
- Omejitev napak (µm): 4 µm
- Višina števk: 8,5 mm
- Najmanjša merilna sila: 0,65 S
- Merilna sila MAX: 0,9 S
- Merilni razpon v mm: 12,5 mm
- Omejitev napak merilno območje µm: 4 µm
- Ponovljivost [µm]: 1 µm
- Digitalna merilna sila: 0,65 - 0,9
Standard:
Factory standard