Long-sleeved uvex cut Black L

Nr art.: 1726811
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
Seria uvex cut
Oznaczenie producenta Longsleeve uvex cut
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor czarny
Rodzaj produktu Bluza / sweter
Wielkości międzynarodowe L
Rodzaj zastosowania Active
Kształt Ściśle dopasowane
Rodzaj męska
Długość rękawa Ramię długie
Właściwości Z regulacją temperatury; oddychająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1726811
EAN / GTIN 4049358426434
Numer producenta 1726811
Numer L L01660 838
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex cut collection protects anyone handling blades, glass plates and sharp-edged workpieces from injury. Thanks to various knitting technologies, the protective clothing is particularly elastic - in all directions. The robust tops and trousers are also extremely comfortable to wear thanks to the innovative double-face principle and Bamboo TwinFlex® inserts. While abrasion-resistant polyamide and cut-resistant glass fibres provide maximum protection on the outside, soft bamboo yarn ensures optimum climate regulation on the inside. And it stays that way even after several industrial cleanings.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • T-shirt z rękawami zapewniającymi ochronę przed przecięciami w najwyższej klasie ochrony
  • dopasowany krój z dzianiny typu single jersey, z rękawami zapewniającymi ochronę przed przecięciem w najwyższej klasie ochrony
  • różne kombinacje kolorystyczne
  • dostępne rozmiary: od S do 3XL
  • Materiał: 50% bawełna, 50% poliester

Cechy zapewniające komfort

  • Ochrona przed przecięciem z materiału Bamboo TwinFlex®: z zewnątrz niezwykle wytrzymały, wewnątrz przyjemnie chłodzący
  • Mankiet z dzianinowym wykończeniem bez uciążliwych szwów
  • funkcjonalny, bardzo elastyczny pasek w okolicy łokcia
  • posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zabezpieczające

  • Rękawy o długości trzech czwartych zgodnie z normą EN 388: 2003, klasa odporności na przecięcie 5
  • Funkcja ochronna i komfort noszenia pozostają niezmienne nawet po wielu cyklach prania

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież robocza
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież chroniąca przed skaleczeniami
  • Rodzaj produktu: Koszulki
  • Typ produktu Podtypy: Longsleeve
  • Kolor (filtr): czarny
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Krój dopasowany do sylwetki
  • Rozmiar: L

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "uvex cut" Zobacz wszystkie