Manche longue uvex cut noir G

Réf.: 1726811
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série uvex cut
Référence fabricant Longsleeve uvex cut
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir
Type de produit sweat-shirt / Pull
Taille internationale L
Type d’application Active
Ajustement propriété moulante
Sexe Homme
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques respirant; régulation thermique

Identification et classification

Référence article 1726811
EAN / GTIN 4049358426434
Réf. fabricant 1726811
Article hors catalogue L01660 838
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La collection uvex cut protège toute personne qui manipule des lames, des plaques de verre et des pièces à arêtes vives contre les blessures. Grâce à différentes technologies de tricotage, les vêtements de protection sont particulièrement élastiques - dans toutes les directions. De plus, les hauts et les pantalons robustes sont extrêmement agréables à porter grâce au principe innovant Double-Face et aux inserts Bamboo TwinFlex®. En effet, tandis que le polyamide résistant à l’abrasion et les fibres de verre résistantes aux coupures garantissent une protection maximale à l’extérieur, le fil de bambou doux assure une régulation optimale de la température à l’intérieur. Et cela reste ainsi même après plusieurs nettoyages industriels.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • T-shirt avec manches anti-coupures répondant à la classe de protection maximale
  • coupe près du corps en jersey simple, avec des manches anti-coupures répondant à la classe de protection maximale
  • différentes combinaisons de couleurs
  • tailles disponibles: du S au 3XL
  • Matériau: 50 % coton, 50 % polyester

Caractéristiques de confort

  • Protection anti-coupures en matière Bamboo TwinFlex®: extrêmement résistant à l’extérieur, agréablement rafraîchissant à l’intérieur
  • Manches avec bord-côte tricoté d’un seul tenant, sans coutures gênantes
  • bande fonctionnelle très élastique au niveau du coude
  • certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100

caractéristiques de protection

  • Manches trois-quarts conformes à la norme EN 388: 2003, classe de protection contre les coupures 5
  • La protection et le confort restent intacts même après de nombreux lavages

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de travail
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de protection contre les coupures
  • Type de produit: t-shirts
  • Type de produit Sous-types: T-shirt manches longues
  • Couleur (filtre): noir
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Coupe près du corps
  • Réf.: L