Polo shirt uvex cut Black S

Nr art.: 1726709
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex cut
Oznaczenie producenta uvex cut
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Koszulki polo
Wielkości międzynarodowe S
Rodzaj zastosowania Active
Kształt Ściśle dopasowane
Rodzaj męska
Długość rękawa Z krótkim rękawem
Właściwości Szybkoschnące; Z regulacją temperatury; oddychająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1726709
EAN / GTIN 4049358426335
Numer producenta 1726709
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex cut collection protects anyone handling blades, glass plates and sharp-edged workpieces from injury. Thanks to various knitting technologies, the protective clothing is particularly elastic - in all directions. The robust tops and trousers are also extremely comfortable to wear thanks to the innovative double-face principle and Bamboo TwinFlex® inserts. While abrasion-resistant polyamide and cut-resistant glass fibres provide maximum protection on the outside, soft bamboo yarn ensures optimum climate regulation on the inside. And it stays that way even after several industrial cleanings.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Rękawy wykonane z materiału odpornego na przecięcia w połączeniu z materiałem korpusu odpornym na wysoką temperaturę.
  • dopasowany krój z oddychającego materiału funkcyjnego z rękawami zapewniającymi ochronę przed przecięciem w najwyższej klasie ochrony
  • Trzy guziki
  • Kolor: czarny, antracytowy
  • dostępne rozmiary: od S do 3XL
  • Materiał: 54% modakryl, 44% bawełna, 2% włókna antystatyczne

Cechy zapewniające komfort

  • Ochrona przed przecięciem z materiału Bamboo TwinFlex®: z zewnątrz niezwykle wytrzymały, wewnątrz przyjemnie chłodzący
  • Mankiet z dzianinowym wykończeniem bez uciążliwych szwów
  • funkcjonalny, bardzo elastyczny pasek w okolicy łokcia
  • posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zabezpieczające

  • Rękawy o długości trzech czwartych zgodnie z normą EN 388: 2003, klasa odporności na przecięcie 5
  • Funkcja ochronna i komfort noszenia pozostają niezmienne nawet po wielu cyklach prania

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież robocza
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież chroniąca przed skaleczeniami
  • Nazwa wyrobu: Koszulka polo
  • Rodzaj produktu: Koszulki
  • Typ produktu Podtypy: Koszulka polo
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Krój dopasowany do sylwetki
  • Rozmiar: S

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "uvex cut" Zobacz wszystkie