Polo shirt uvex cut Black 4XL

Nr art.: 1726615
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
uvex cut
Kolor
Czarny
Rodzaj produktu
Koszulki polo
Rozmiary międzynarodowe
4XL
Rodzaj zastosowania
Ochrona przed zimnem
Kształt
Ściśle dopasowane
Rodzaj
męska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1726615
EAN / GTIN 4049358426311
Numer producenta 1726615
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Glass fibre is not just good for fast internet. In the uvex cut collection, the cut-resistant fibre provides maximum protection against sharp edges, glass and blades. Inside, the clothes are lined with bamboo yarn and pleasantly soft. This collection is therefore robust and comfortable at the same time, even after multiple industrial cleans. The knitted cut protection fabric protects against superficial mechanical injuries and achieves performance level D according to EN 388:2019, tested according to ISO 13977:1999.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Materiał: 55% bawełna, 45% poliester
  • 185 g/m²
  • kołnierzyk polo
  • plisa z trzema guzikami
  • Funkcjonalny, bardzo elastyczny pasek w okolicy łokcia
  • Mankiet z dzianinowym wykończeniem bez uciążliwych szwów

Cechy zapewniające komfort

  • Slim Fit
  • Materiał zapewniający ochronę przed przecięciem: z zewnątrz niezwykle wytrzymały, wewnątrz przyjemnie chłodzący
  • Nadaje się do prania przemysłowego
  • Norma OEKO-TEX® 100

Cechy zabezpieczające

  • Rękawy wykonane z materiału odpornego na przecięcia o wysokim stopniu ochrony przed przecięciami w połączeniu z materiałem korpusu odpornym na wysoką temperaturę, wykonanym z oddychającego włókna funkcjonalnego
  • Zgodnie z normą EN 388: 2003, klasa odporności na przecięcie 5