Long-sleeved uvex cut Grey/Anthracite M

Nr art.: 1726110
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex cut
Oznaczenie producenta Longsleeve uvex cut
Kolor Szare; Czarny
Rodzaj produktu Bluza / sweter
Wielkości międzynarodowe M
Rodzaj zastosowania Active
Kształt Ściśle dopasowane
Rodzaj męska
Długość rękawa Ramię długie
Właściwości Z regulacją temperatury; oddychająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1726110
EAN / GTIN 4049358425864
Numer producenta 1726110
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex cut collection protects anyone handling blades, glass plates and sharp-edged workpieces from injury. Thanks to various knitting technologies, the protective clothing is particularly elastic - in all directions. The robust tops and trousers are also extremely comfortable to wear thanks to the innovative double-face principle and Bamboo TwinFlex® inserts. While abrasion-resistant polyamide and cut-resistant glass fibres provide maximum protection on the outside, soft bamboo yarn ensures optimum climate regulation on the inside. And it stays that way even after several industrial cleanings.  ,

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • T-shirt z rękawami zapewniającymi ochronę przed przecięciami w najwyższej klasie ochrony
  • dopasowany krój z dzianiny typu single jersey
  • Kolor: ciemnoszary melanż, antracyt
  • dostępne rozmiary: od S do 3XL
  • Materiał: 50% bawełna, 50% poliester
  • Właściwości ochronne i komfort noszenia pozostają niezmienne nawet po wielu praniach.

Cechy zapewniające komfort

  • Ochrona przed przecięciem z materiału Bamboo TwinFlex®: z zewnątrz niezwykle wytrzymały, wewnątrz przyjemnie chłodzący
  • Przedramię z wysoce elastycznymi wstawkami
  • posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zabezpieczające

  • Rękawy o długości trzech czwartych zgodnie z normą EN 388: 2003, klasa odporności na przecięcie 5
  • Funkcja ochronna i komfort noszenia pozostają niezmienne nawet po wielu cyklach prania

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież robocza
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież chroniąca przed skaleczeniami
  • Rodzaj produktu: Koszulki
  • Typ produktu Podtypy: Longsleeve
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Krój dopasowany do sylwetki
  • Rozmiar: M

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "uvex cut" Zobacz wszystkie