Polo shirt uvex cut Black M

Nr art.: 1726610
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex cut
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Koszulki polo
Wielkości międzynarodowe M
Rodzaj zastosowania Ochrona przed zimnem
Kształt Ściśle dopasowane
Rodzaj męska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1726610
EAN / GTIN 4049358426267
Numer producenta 1726610
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex cut - protects when work shows the edge

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Materiał: 55% bawełna, 45% poliester
  • 185 g/m²
  • kołnierzyk polo
  • plisa z trzema guzikami
  • Funkcjonalny, bardzo elastyczny pasek w okolicy łokcia
  • Mankiet z dzianinowym wykończeniem bez uciążliwych szwów

Cechy zapewniające komfort

  • Slim Fit
  • Materiał zapewniający ochronę przed przecięciem: z zewnątrz niezwykle wytrzymały, wewnątrz przyjemnie chłodzący
  • Nadaje się do prania przemysłowego
  • Norma OEKO-TEX® 100

Cechy zabezpieczające

  • Rękawy wykonane z materiału odpornego na przecięcia o wysokim stopniu ochrony przed przecięciami w połączeniu z materiałem korpusu odpornym na wysoką temperaturę, wykonanym z oddychającego włókna funkcjonalnego
  • Zgodnie z normą EN 388: 2003, klasa odporności na przecięcie 5

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież robocza
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież chroniąca przed skaleczeniami
  • Nazwa wyrobu: Koszulka polo
  • Rodzaj produktu: Koszulki
  • Typ produktu Podtypy: Koszulka polo
  • Kolor (filtr): czarny
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Krój dopasowany do sylwetki
  • Rozmiar: M