Płytka do frezowania gwintów PolyMILL P2020 60°

Nr art.: 168685
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 168685
EAN / GTIN 04255911742143
Numer producenta 168685
Numer L L10220 111
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Skok [mm] 3, Gewindebereich nur M24, M27, Średnica ostrza D [mm] 20, Typ PolyMILL P2020, Liczba ostrzy 6, Kąt natarcia 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,68, t [mm] 1,745, PolyMILL Rozmiar P20, Gewindeprofil 60°, Gewindenorm DIN 13, Gewinderichtung Rechts & Linksgewinde, Powłoka Tinamatic, Podłoże FKN, Zakres zastosowania Uniwersalny ≤54HRC