Závitová frézovací deska PolyMILL P2020 60°

Artiklové číslo: 168685
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 168685
EAN / GTIN 04255911742143
Číslo výrobce 168685
L-číslo L10220 111
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Stoupání [mm] 3, rozsah závitů pouze M24, M27, průměr řezné hrany D [mm] 20, typ PolyMILL P2020, počet řezných hran 6, úhel střihu 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,68, t [mm] 1,745, velikost PolyMILL P20, profil závitu 60°, norma závitu DIN 13, směr závitu pravý a levý závit, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC