Gevindfræseplade PolyMILL P2020 60°

Art.-nr.: 168685
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 168685
EAN/GTIN 04255911742143
Producentnummer 168685
L-nummer L10220 111
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stigning [mm] 3, gevindområde kun M24, M27, skærediameter D [mm] 20, type PolyMILL P2020, antal skær 6, spånvinkel 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,68, t [mm] 1,745, PolyMILL størrelse P20, gevindprofil 60°, gevindstandard DIN 13, gevindretning højre- og venstregevind, belægning Tinamatic, substrat FKN, anvendelsesområde universal ≤54HRC