Plaquette de filetage PolyMILL P2020 60°

Réf.: 168685
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 168685
EAN / GTIN 04255911742143
Réf. fabricant 168685
Article hors catalogue L10220 111
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Pente [mm] 3, plage de filetage uniquement M24, M27, diamètre de coupe D [mm] 20, type PolyMILL P2020, nombre de tranchants 6, angle de coupe 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,68, t [mm] 1,745, taille PolyMILL P20, profil de filetage 60°, norme de filetage DIN 13, sens de filetage à droite et à gauche, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’application universel ≤54HRC