Placă de frezare cu filet PolyMILL P2020 60°

Cod articol.: 168685
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 168685
EAN / GTIN 04255911742143
Număr producător 168685
L-Număr L10220 111
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Panta [mm] 3, gamă de filet numai M24, M27, diametru de tăiere D [mm] 20, tip PolyMILL P2020, număr de tăișești 6, unghi de așchiere 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,68, t [mm] 1,745, dimensiune PolyMILL P20, profil filet 60°, standard filet DIN 13, sens filet dreapta și stânga, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC