Wire cutter and stripper multistrand 1 - 3 mm diameter

Nr art.: 163
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Nastawienie automatyczne
Materiał stal
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 0,8 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 1,3 mm2; 2,3 mm2; 3 mm2; 4,5 mm2; 7 mm2
Długość całkowita L 150 mm
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu AWG 20
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu AWG 10
Powierzchnia matt
Masa całkowita 115 g
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Kształt szczęk spiczasta
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Możliwość użycia do Wiązka przewodów
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania
Metoda produkcji Kute

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 163
EAN / GTIN 3148511392553
Numer producenta 163
Numer L L60130 2941
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For cutting and stripping multi-conductor cables
  • Diameter: 1.0 - 1.3 - 1.7 - 2.0 - 2.4 - 3.0 mm
  • Cross-section: 0.8 - 1.3 - 2.3 - 3.0 - 4.5 - 7.0 mm²
  • AWG: 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10
  • 6 finely ground, calibrated profiles
  • Grip at tip
  • Opening compression spring and latch
  • Length 150 mm

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 150
  • [g]: 115