Klešče za odstranjevanje in rezanje

Št. art.: 163
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Nastavljanje avtomatična
Material Jeklo
Odstranjevanje izolacije za prečni prerez prevodnika min. 0,8 mm2
Odstranjevanje izolacije za prečni prerez prevodnika maks. 1,3 mm2; 2,3 mm2; 3 mm2; 4,5 mm2; 7 mm2
Celotna dolžina L 150 mm
Odstranjevanje izolacije za prečni prerez prevodnika AWG min. 20
Odstranjevanje izolacije za prečni prerez prevodnika AWG maks. 10
Površina mat
Skupna masa 115 g
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rdeča; črna
Oblika čeljusti/vilic koničaste
Izvedba čeljusti/vilic nazobljeno
Primerno za večkratni prevodnik
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka klešče za snemanje izolacije
Lastnosti funkcija snemanja izolacije
Postopek izdelave kovano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 163
EAN/GTIN 3148511392553
Številka proizvajalca 163
L-število L60130 2941
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Debeline izdelkov: Za rezanje in odstranjevanje večžilnih kablovPremer: 1,0 - 1,3 - 1,7 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mmPremer: 0,8 - 1,3 - 2,3 - 3,0 - 4,5 - 7,0 mm2AWG: 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 106 natančno brušenih, umerjenih profilovUjem na koniciOdpiranje s kompresijsko vzmetjo in zaklepomDolžina 150 mm

Lastnosti:

  • L [mm]: 150
  • [g]: 115