{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Reglare | automat | |
| Material | Oţel | |
| Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. | 0,8 mm2 | |
| Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. | 1,3 mm2; 2,3 mm2; 3 mm2; 4,5 mm2; 7 mm2 | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| Dezizolare pentru secțiune transversală conductor AWG min. | 20 | |
| Dezizolare pentru secțiune transversală conductor AWG max. | 10 | |
| Suprafaţă | matt | |
| Greutate totală | 115 g | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Forma fălcilor/gura | ascuţită | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Recomandat pentru | Multiconductor | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Sculă pentru dezizolarea firelor | |
| Caracteristici | Funcţie dezizolare | |
| Procesul de fabricație | Forjat |
| Cod articol | 163 | |
| EAN / GTIN | 3148511392553 | |
| Număr producător | 163 | |
| L-Număr | L60130 2941 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |