Csupaszító fogó- és vágófogók

Cikkszám: 163
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163
EAN / GTIN 3148511392553
Gyártó száma 163
L-szám L60130 2941

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Többvezetékes kábelek vágásához és lecsupaszításáhozÁllóátmérő: 1,0 - 1,3 - 1,7 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mmKeresztmetszet: 0,8 - 1,3 - 2,3 - 3,0 - 4,5 - 7,0 mm2AWG: 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 106 finoman csiszolt, kalibrált profilokGrip a hegyén Nyitó nyomórugó és reteszelésHossza 150 mm.

Jellemző:

  • L [mm]: 150
  • [g]: 115