Pince à dénuder et à couper

Réf.: 163
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Paramètre automatique
Matériau Acier
Dénudage pour section de conducteur min. 0,8 mm2
Dénudage pour section de conducteur max. 1,3 mm2; 2,3 mm2; 3 mm2; 4,5 mm2; 7 mm2
Longueur totale L 150 mm
Dénudage pour section de conducteur AWG min. 20
Dénudage pour section de conducteur AWG max. 10
Surface Aspet mat
Poids total 115 g
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir
Forme mors/mâchoire Pointe
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Pour conducteur multiple
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à dénuder
Caractéristiques fonction de dénudage
Procédé de fabrication forgeage

Identification et classification

Référence article 163
EAN / GTIN 3148511392553
Réf. fabricant 163
Article hors catalogue L60130 2941
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits:Pour couper et dénuder les câbles multiconducteursDiamètres: 1,0 - 1,3 - 1,7 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mmSection transversale: 0,8 - 1,3 - 2,3 - 3,0 - 4,5 - 7,0 mm2AWG: 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 106 Profils calibrés et finement rectifiésPrise à la pointeRessort de pression d'ouverture et verrouillageLongueur 150 mm

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 150
  • [g]: 115