Alicates de pelar y cortar

Número de artículo: 163
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Zona de protección ESD (EPA) no
Color rojo; negro
Forma mordazas / boca de punta
Versión mordaza/boca Con dentado
Aptitud para Conductores múltiples
Pelado de cables para sección transversal de conductores mín. 0,8 mm2
Pelado de cables para sección transversal de conductores máx. 1,3 mm2; 2,3 mm2; 3 mm2; 4,5 mm2; 7 mm2
Ajuste automática
Pelado de cables para sección transversal de conductores AWG mín. 20
Pelado de cables para sección transversal de conductores AWG máx. 10
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates pelacables
Características Función aislante
Material Acero
Superficie Mate
Procedimiento de fabricación Con forjado
Longitud total L 150 mm
Peso total 115 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 163
EAN / GTIN 3148511392553
Número del fabricante 163
Número L L60130 2941
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto:Para cortar y pelar cables multiconductoresDiámetro: 1,0 - 1,3 - 1,7 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mmSección transversal: 0,8 - 1,3 - 2,3 - 3,0 - 4,5 - 7,0 mm2AWG: 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 106 Perfiles finamente rectificados y calibradosAgarre en la puntaMuelle de compresión de apertura y bloqueoLongitud 150 mm

Característica:

  • L [mm]: 150
  • [g]: 115