• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Striptangen en kniptangen

Artikelnummer: 163
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 163
EAN/GTIN 3148511392553
Nummer fabrikant 163
L-nummer L60130 2941
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het snijden en strippen van meeraderige kabels
  • Diameter: 1,0 - 1,3 - 1,7 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm
  • Doorsnede: 0,8 - 1,3 - 2,3 - 3,0 - 4,5 - 7,0 mm²
  • AWG: 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10
  • 6 fijngeslepen, gekalibreerde profielen
  • Grip aan de punt
  • Openende drukveer en vergrendeling
  • Lengte 150 mm

Kenmerk:

  • L [mm]: 150
  • [g]: 115

Diensten en productadviseurs

Meld u aan