Płytka do frezowania gwintów PolyMILL P1615 30°

Nr art.: 161652
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 161652
EAN / GTIN 04255911740606
Numer producenta 161652
Numer L L10260 23
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Skok [mm] 5, Gewindebereich Tr 24x5, Średnica ostrza D [mm] 15,3, Typ PolyMILL P1615, Liczba ostrzy 3, Kąt natarcia 8°, L P1 [mm] 3,06, L P2 [mm] 2,19, t [mm] 2,75, PolyMILL Rozmiar P16, Gewindeprofil 30°, Gewindenorm DIN 103, Gewinderichtung Rechts & Linksgewinde, Powłoka Tinamatic, Podłoże FKN, Zakres zastosowania Uniwersalny ≤54HRC, Info Nicht geeignet für Fräskörper 123588 und