Plaquette de filetage PolyMILL P1615 30°

Réf.: 161652
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 161652
EAN / GTIN 04255911740606
Réf. fabricant 161652
Article hors catalogue L10260 23
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Pas [mm] 5, plage de filetage Tr 24x5, diamètre de coupe D [mm] 15,3, type PolyMILL P1615, nombre de tranchants 3, angle de coupe 8°, L P1 [mm] 3,06, L P2 [mm] 2,19, t [mm] 2,75, taille PolyMILL P16, profil de filetage 30°, norme de filetage DIN 103, sens de filetage à droite et à gauche, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’application universel ≤54HRC, info ne convient pas pour les corps de fraise 123588 et