Gevindfræseplade PolyMILL P1615 30°

Art.-nr.: 161652
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 161652
EAN/GTIN 04255911740606
Producentnummer 161652
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stigning [mm] 5, gevindområde Tr 24x5, skærediameter D [mm] 15,3, type PolyMILL P1615, antal skær 3, spånvinkel 8°, L P1 [mm] 3,06, L P2 [mm] 2,19, t [mm] 2,75, PolyMILL størrelse P16, gevindprofil 30°, gevindstandard DIN 103, gevindretning højre- og venstregevind, belægning Tinamatic, substrat FKN, anvendelsesområde universal ≤54HRC, info Ikke egnet til fræsekrop 123588 og