Placa de fresado de roscas PolyMILL P1615 30°

Número de artículo: 161652
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 161652
EAN / GTIN 04255911740606
Número del fabricante 161652
Número L L10260 23
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Pendiente [mm] 5, rango de rosca Tr 24x5, diámetro de corte D [mm] 15,3, tipo PolyMILL P1615, número de filos 3, ángulo de desprendimiento 8°, L P1 [mm] 3,06, L P2 [mm] 2,19, t [mm] 2,75, tamaño PolyMILL P16, perfil de rosca 30°, norma de rosca DIN 103, dirección de rosca derecha e izquierda, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC, información No apto para fresas 123588 y