Závitová frézovací deska PolyMILL P1615 30°

Artiklové číslo: 161652
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 161652
EAN / GTIN 04255911740606
Číslo výrobce 161652
L-číslo L10260 23
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Stoupání [mm] 5, rozsah závitu Tr 24x5, průměr řezné hrany D [mm] 15,3, typ PolyMILL P1615, počet řezných hran 3, úhel tříbení 8°, L P1 [mm] 3,06, L P2 [mm] 2,19, t [mm] 2,75, velikost PolyMILL P16, profil závitu 30°, norma závitu DIN 103, směr závitu pravý a levý závit, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC, informace nevhodné pro frézovací těleso 123588 a