Rozwiertaki ręczne nastaw., ⌀ nom. DC: 4mm

Nr art.: 160500 4
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
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość część pojedyncza
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 4 mm
maks. średnica skrawania 1 stopień DC 4,04 mm
Długość całkowita L 76 mm
Długość skrawania LC 24 mm
Chwyt kwadratowy □ 3,15 mm
Długość wysięgu A 48 mm
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej 8 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 3,15 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Handreibahle nachstellbar
Możliwość konfiguracji tak
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
rodzaj napędu Rozwiertaki ręczne
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 46 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 859
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Pierścień kolorowy Bez

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 160500 4
EAN / GTIN 4045197250605
Numer producenta 160500 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Do 5 mm rowki proste, od 6 mm lewoskrętna linia śrubowa 7 - 8°. Korpus rozwiertaka posiada rozcięcie, które można rozewrzeć za pomocą śruby o ok. 1/100 ⌀ rozwiertaka (np. ⌀ 20 mm = 0,2 mm).

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych z małym naddatkiem. Rozwiertaki z prostymi rowkami tylko do otworów o przekroju ciągłym. Przechowywać w stanie rozprężonym.