Ručni razvrtač, podesivi 4 mm

Artikl br.: 160500 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 859
  • Kut spirale: 7-8
  • Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 4 mm
Rezni materijal HSS
Standard DIN 859
Kut spirale 7-8 stupanj
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 24 mm
Duljina izboja L1 48 mm
Ukupna duljina L 76 mm
Kvadratna drška □ 3,15 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 160500 4
EAN / GTIN 4045197250605

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Do 5 mm s ravnim žljebovima, od 6 mm s lijevom spiralom 7 − 8°. Tijelo razvrtača razrezano je i može ga se pomoću vijka raširiti za otprilike 1/100 mm ⌀ razvrtača (npr. 20 mm ⌀ = 0,2 mm).

Upotreba:

Za proširenje prolaznih rupa na malo veći promjer. Koristiti razvrtače s ravnim žljebovima samo za provrte bez prekida. Pripaziti da vijak nije zategnut kada se razvrtač ne koristi.
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
    nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu