{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Diâmetro de corte do 1.º nível máx. DC | 4,04 mm | |
| Diâmetro de corte do 1.º nível mín. DC | 4 mm | |
| Configurabilidade | sim | |
| Comprimento da lâmina LC | 24 mm | |
| Direção da hélice | esquerda | |
| Ângulo de inclinação máx. | 8 grau | |
| Quadrado da haste □ | 3,15 mm | |
| Tipo de acionamento | Escareador manual | |
| Material de corte | HSS | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Comprimento da hélice A | 48 mm | |
| Comprimento útil L1 | 46 mm | |
| Comprimento total L | 76 mm | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Modelo da ferramenta | aço integral | |
| Norma | DIN 859 | |
| Método de usinagem | escareamento (BAB) | |
| Anel colorido | sem | |
| Tipo de produto | escareador cilíndrico | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 160500 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197250605 | |
| Número do fabricante | 160500 4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |