Ročna povrtala, nastavljiva, Nazivni ⌀ DC: 4mm

Št. art.: 160500 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Premer rezila 1. stopnje maks. DC 4,04 mm
Premer rezila 1. stopnje min. DC 4 mm
Možnost konfiguracije da
Dolžina rezila LC 24 mm
Smer sukanja leve
Največji kot vrtenja maks. 8 stopinj
4-kotno držalo □ 3,15 mm
Vrsta pogona Ročno povrtalo
Rezalni material HSS
Prevleka neprevlečeno
Previsna dolžina A 48 mm
Uporabna dolžina L1 46 mm
Skupna dolžina L 76 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Standard DIN 859
Postopek obdelave navrtanje (BAB)
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka cilindrična povrtala
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 160500 4
EAN/GTIN 4045197250605
Številka proizvajalca 160500 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Do 5 mm z ravnimi utori, od 6 mm s spiralo v levo 7 − 8°. Telo povrtala ima režo in ga je z razpornim vijakom mogoče razširiti do pribl. 1/100 &⌀ povrtala (npr. 20Mm ⌀ = 0,2 mm).

Uporaba:

Za razširitev skoznjih izvrtin na povečano mero. Manjša povrtala uporabljajte le za izvrtine brez prekinitev. Orodje skladiščite v nenapetem stanju.