Alezoare manuale reglabile, ⌀ nominal DC: 4mm

Cod articol.: 160500 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 4 mm
Diametru de tăiere prima etapă max. DC 4,04 mm
Lungimea totală L 76 mm
Lungime de tăiere LC 24 mm
Pătrat coadă □ 3,15 mm
Lungime activă A 48 mm
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Unghi de rotație max. 8 grade
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Prindere pătrată
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 3,15 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Handreibahle nachstellbar
Configurabil da
Sens de torsionare Neutru, drept
Posibilitate de reglare setare radială
Sistem de antrenare Alezor manual
Material tăiș HSS
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 46 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 859
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare frecare (BRE)
Inel colorat Fără

Identificare și clasificare

Cod articol 160500 4
EAN / GTIN 4045197250605
Număr producător 160500 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Canale drepte până la 5 mm, de la 6 mm cu spiră pe stânga la 7 – 8°. Corpul alezorului este crestat şi poate fi ajustat cca. 1/100 din ⌀ alezorului manual cu ajutorul unui şurub (de ex. 20mm⌀ = 0,2 mm).

Aplicaţie:

Pentru mărirea găurilor străpunse cu o supradimensiune redusă. Alezoarele cu canale drepte se utilizează numai pentru găuri străpunse. Se depozitează neînşurubate.