Escariador de mano reajustable, ⌀ nominal DC: 4mm

Número de artículo: 160500 4
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
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Escariador cilíndrico
Contenido
pieza única
Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC
4 mm
Diámetro del filo 1.er escalón máx. DC
4,04 mm
Longitud total L
76 mm
Longitud de filo LC
24 mm
Mango cuadrado □
3,15 mm
Longitud de alcance A
48 mm
Tipo de herramienta de escariado
Para agujero pasante
Ángulo de giro máx.
8 grados
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Sujeción cuadrada
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
3,15 mm
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Aceite
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Handreibahle nachstellbar
Configurable
sí
Sentido de torcimiento
Neutral, recto/a
Posibilidad de ajuste
ajuste radial
Tipo de accionamiento
Escariador de mano
Material de corte
HSS
Grupo de arranque de virutas
N (metal no ferroso); P (acero)
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
46 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Norma
DIN 859
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Reiben (BRE)
Anillo de color
Sin

Identificación y clasificación

Número de artículo 160500 4
EAN / GTIN 4045197250605
Número del fabricante 160500 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Con ranura recta hasta 5 mm; a partir de 6 mm con espiral a la izquierda 7 − 8 º El cuerpo del escariador es ranurado y puede abrirse en aprox. 1 / 100 del ⌀ del escariador (p. ej. 20 mm = 0,2 mm).

Aplicación:

Para ampliar los taladros pasantes a una sobremedida. Los escariadores de ranuras rectas sólo se pueden emplear para taladros sin interrupción. Han de guardarse sin tensión.