Rozwiertaki ręczne nastaw., ⌀ nom. DC: 30mm

Nr art.: 160500 30
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość
część pojedyncza
Min. średnica skrawania 1 stopień DC
30 mm
maks. średnica skrawania 1 stopień DC
30,3 mm
Długość całkowita L
247 mm
Długość skrawania LC
94 mm
Chwyt kwadratowy □
22,4 mm
Długość wysięgu A
149 mm
Typ narzędzia do rozwiercania
Do otworów przelotowych
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej
8 stopni
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
Gniazdo czworokątne
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
22,4 mm
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Handreibahle nachstellbar
Możliwość konfiguracji
tak
Kierunek skrętu
lewe,
Możliwość regulacji
regulacja promieniowa
rodzaj napędu
Rozwiertaki ręczne
Materiał skrawający
HSS
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
147 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Norma
DIN 859
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
rozwiercanie (BRE)
Pierścień kolorowy
Bez

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 160500 30
EAN / GTIN 4045197250810
Numer producenta 160500 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Do 5 mm rowki proste, od 6 mm lewoskrętna linia śrubowa 7 - 8°. Korpus rozwiertaka posiada rozcięcie, które można rozewrzeć za pomocą śruby o ok. 1/100 ⌀ rozwiertaka (np. ⌀ 20 mm = 0,2 mm).

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych z małym naddatkiem. Rozwiertaki z prostymi rowkami tylko do otworów o przekroju ciągłym. Przechowywać w stanie rozprężonym.