Optical Level Level 60 cm

Nr art.: 1600A016BP
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 187,67 PLN /szt.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria ProCORE
Opakowanie luzem
Rodzaj produktu Niwelator
Długość całkowita 633 mm
Szerokość całkowita 37 mm
Wys. całkowita 65 mm
Masa całkowita 898 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1600A016BP
EAN / GTIN 3165140951609
Numer producenta 1600A016BP
Numer L L00590 1740
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Optical Level Level 60 cm
  • The 60cm level comes with block vials
  • shock-resistant end caps
  • and a solid aluminium body that withstand high stress and ensure a long service life at the jobsite
  • It is provided with magnified center vials
  • UV-resistant vial liquid
  • and metal vial rings that allow a precise and long-lasting visibility
  • Moreover
  • its unique front-view vial ensures easy readability from multiple angles

Cecha szcz.:

  • Milled surface: no
  • Accuracy: 0.5 mm/m
  • Weight: 0. 898 kg
  • Good readability: no
  • Bubble level on front: no
  • Bubble level with metal rings: no
  • Magnetic: no
  • Material: aluminium
  • Attack resistant end caps: no
  • Soft grip: no
  • Type: box spirit level
  • UV-resistant vial fluid: no
  • Enlarged central vial: no
  • Tool dimensions (width): 37 mm
  • Tool dimensions (height): 65 mm
  • Tool dimensions (length): 633 mm
  • Two-sided view: no