Vodováha 60cm

Artiklové číslo: 1600A016BP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 958,00 CZK / ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada ProCORE
Obal volné
Druh produktu Nivelační zařízení
Celková délka 633 mm
Celková šířka 37 mm
Celková výška 65 mm
Hmotnost celkem 898 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A016BP
EAN / GTIN 3165140951609
Číslo výrobce 1600A016BP
L-číslo L00590 1740
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Optická vodováha Vodováha 60 cm
  • Vodováha o délce 60 cm má robustní hliníkové pouzdro
  • Blokové lahvičky a nárazuvzdorné koncovky
  • které díky své vysoké odolnosti zaručují dlouhou životnost na staveništi
  • Její součástí jsou zvětšené lahvičky uprostřed
  • Tekutina v lahvičkách odolná vůči UV záření a kovové kroužky lahviček umožňují přesnou a dlouhodobou viditelnost
  • Jejich jedinečné průhledové okénko na přední straně navíc zaručuje dobrou čitelnost z různých úhlů

Charakteristika:

  • Frézovaný povrch: ne
  • Přesnost: 0,5 mm/m
  • Hmotnost: 0. 898 kg
  • Dobrá čitelnost: ne
  • Vodováha na přední straně: ne
  • Vodováha s kovovými kroužky: ne
  • Magnetická: ne
  • Materiál: hliník
  • Koncovky odolné proti útoku: ne
  • Měkká rukojeť: ne
  • Typ: krabicová vodováha
  • Kapalina v libele odolná proti UV záření: ne
  • Zvětšená centrální libela: ne
  • Rozměry nástroje (šířka): 37 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 65 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 633 mm
  • Obousměrný pohled: ne