Dispositivo di livellamento ottico Livello 60 cm

Codice art.: 1600A016BP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A016BP
EAN / GTIN 3165140951609
Codice del produttore 1600A016BP
Numero-L L00590 1740

Descrizione

Descrizione:

  • Livello ottico Livello 60 cm
  • La livella a bolla d'aria lunga 60 cm ha una robusta custodia in alluminio
  • Fiale a blocco e tappi terminali resistenti agli urti
  • che garantiscono una lunga durata in cantiere grazie alla loro elevata resistenza
  • Le sue caratteristiche sono le fiale ingrandite al centro
  • Il liquido delle fiale resistente ai raggi UV e gli anelli metallici delle fiale consentono una visibilità accurata e duratura
  • Inoltre
  • l'esclusiva finestra frontale per la visualizzazione delle fiale garantisce una buona leggibilità da più angolazioni

Proprietà:

  • Superficie fresata: no
  • Precisione: 0,5 mm/m
  • Peso: 0. 898 kg
  • Buona leggibilità: no
  • Livello a bolla sulla parte anteriore: no
  • Livello a bolla con anelli metallici: no
  • Magnetico: no
  • Materiale: alluminio
  • Testate resistenti agli attacchi: no
  • Impugnatura morbida: no
  • Tipo: livella a cassetta
  • Fluido della fiala resistente ai raggi UV: no
  • Fiala centrale allargata: no
  • Dimensioni dello strumento (larghezza): 37 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 65 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 633 mm
  • Visione bilaterale: no