Boxes for storing small items L-BOXX inset box set

Nr art.: 1600A016N9
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria ProCORE
Opakowanie karton

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1600A016N9
EAN / GTIN 3165140953535
Numer producenta 1600A016N9
Numer L L00590 1138
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Boxes for storing small items L-BOXX inset box set, The 12-piece L-BOXX 102 inset box set offers flexible storage in line with the Bosch Mobility System.
  • For an ideal overview and perfect organization, it features 12 specially arranged, small coloured boxes in different sizes for storing different items such as small accessories or consumables
  • The Inset Box Set is compatible with the L-BOXX 102, offering the highest flexibility for storing

Cecha szcz.:

  • External dimensions (width x length x height): 319 x 409 x 63 mm
  • Weight: 0.8 kg
  • Material finish: PS

W dostawie:

  • Cardboard box