Swivel nut, M36x2,0, Pipe ext. Ø 28 mm, a/f1 41, galvanised steel

Nr art.: 159361
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Srebrna Żółty cynkowy
Kolor srebrna
Ciśnienie robocze maks. 160 bar
Długość L 21 mm
Rozmiar, Gwint wewnętrzny G1 1/4 cal
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Materiał stal
Norma DIN 71412

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 159361
EAN / GTIN 4047322640237
Numer producenta 159361
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Swivel nut, M36x2.0, Pipe exterior Ø 28 mm, PN max. 160 bar, a/f1 41, galvanised steel

Cecha szcz.:

  • L1: 21.0 mm
  • private message: 160 bar
  • SW 1: 41 mm
  • Thread: M36 x 2.0
  • Material: Galvanised steel (DIN 2353)
  • Pipe outer diameter: 28 mm