Piuliță cu cap bombat, M36x2, 0, diametru exterior țeavă 28 mm, SW1 41, oțel zincat

Cod articol.: 159361
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 159361
EAN / GTIN 4047322640237
Număr producător 159361
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Piuliță cu cap bombat, M36x2, 0, diametru exterior țeavă 28 mm, PN max. 160 bar, SW1 41, oțel zincat. Piuliță de fixare, execuție ușoară

Caracteristică:

  • L1: 21,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 41 mm
  • Filet: M36x2,0
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 28 mm