Écrou-raccord, M36x2, 0, Ø extérieur du tube 28 mm, SW1 41, acier zingué

Réf.: 159361
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, argent Jaune zinc
Couleur argent
Pression de service max. 160 bar
Longueur L 21 mm
Taille, filetage intérieur G1 1/4 pouce
Type de produit raccord
Type de raccordement filetage intérieur
Matériau Acier
Norme DIN 71412

Identification et classification

Référence article 159361
EAN / GTIN 4047322640237
Réf. fabricant 159361
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Écrou-raccord, M36x2, 0, Ø extérieur du tube 28 mm, PN max. 160 bar, SW1 41, acier zingué. Écrou-raccord, version légère

Caractéristique(s):

  • L1: 21,0 mm
  • PN: 160 bar
  • Ouv. de 1: 41 mm
  • Filetage: M36x2,0
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 28 mm