Tuerca de unión, M36x2, 0, diámetro exterior del tubo 28 mm, SW1 41, acero galvanizado

Número de artículo: 159361
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 159361
EAN / GTIN 4047322640237
Número del fabricante 159361
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tuerca de unión, M36x2, 0, diámetro exterior del tubo 28 mm, PN máx. 160 bar, SW1 41, acero galvanizado. Tuerca de seguridad, versión ligera

Característica:

  • L1: 21,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 41 mm
  • Rosca: M36x2,0
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 28 mm