• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Přírubová matice, M36x2, 0, vnější průměr trubky 28 mm, SW1 41, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159361
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barevný odstín, Stříbrná Zinková žlutá
Barva stříbrná
Provozní tlak max 160 bar
Délka L 21 mm
Velikost d1, Vnitřní závit G1 1/4 palec
Druh produktu Spojka
Typ připojení Vnitřní závit
Materiál Ocel
Norma DIN 71412

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 159361
EAN / GTIN 4047322640237
Číslo výrobce 159361
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přírubová matice, M36x2, 0, vnější průměr trubky 28 mm, PN max. 160 bar, SW1 41, pozinkovaná ocel. Přírubová matice, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 21,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 41 mm
  • Závit: M36x2,0
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 28 mm